Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Steckverbinder 29-polig Buchse gewinkelt 3A 40 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8223217
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     74320-1004
EAN/GTIN:
     5059039253388
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Steckverbinder
adapter dvi molex
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 29
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 40 V ac
Gehäusematerial = GF Polymer
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Kabel-Platine-Buchsen, Serie 74320. Die Molex Serie 74320 von Microcross™ DVI-Steckverbindern und Kabelkomponenten basiert auf einer innovativen Verwendung von "überkreuzten" Masseklingen, die eine schnelle elektrische Leistung bieten. Microcross™ DVI Interconnects unterstützt digitale und/oder analoge Videofunktionen in einem Steckverbindersystem. Passend für Steckverbinder der Serie 74323 und konfektionierte Kabel der Serie 88741.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
29
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
40 V ac
Gehäusematerial:
GF Polymer
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: dvi steckverbinder, adapter dvi dvi, 8223217, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Molex, 743201004, Connectors, AV Connectors, DVI Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,14*
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 5,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 7,60*
2 Tage
1834
€ 14,99*
ab € 2,93*
€ 7,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.