Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 74320-1004 SCHNITTSTELLENBUCHSE, 29POS, DVI-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498972
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     74320-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Steckverbinder
adapter dvi molex
Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Produktpalette: MicroCross 74320
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 29 Kontakt(e)
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • DVI-Konfiguration: DVI-I (integriert)
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dvi steckverbinder, adapter dvi dvi, Adapter, Audio-, DVI-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, MOLEX, 74320-1004, 3498972, 349-8972
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 3,51*
    € 5,14*
    € 6,90*
    ab € 2,72*
    € 5,43*
    € 8,95*
    ab € 3,83*
    € 7,60*
    Lager 139
    1834
    € 14,99*
    ab € 2,93*
    € 7,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.