Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Steckverbinder, DVI-I, Buchse, Anzahl Kontakte - 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065202
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     74320-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Steckverbinder
adapter dvi molex
Video-Steckverbinder, Typ=74320-1004, Anzahl Kontakte=29, Länge=-999, Art des Kontakts=DVI-I, Gehäusematerial=PCB, Stecker/Buchse=Buchse, Series=74320
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: dvi steckverbinder, adapter dvi dvi, Video-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,14*
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 5,43*
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 7,60*
1 Tag
1834
€ 14,99*
ab € 2,93*
€ 7,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.