Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom Halbleiterschütz 2 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom Halbleiterschütz 2 Schließer
Sensata Crydom Halbleiterschütz 2 Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-8229357
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D420R2
EAN/GTIN:
     5059040278622
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Kontaktart = 2 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 45.31mm
Tiefe = 96.02mm
Betriebsspannung = 48 V ac → 510V ac

Die Umkehroption besitzt zweifache Steuereingänge. Halbleiterschütze Crydom Serie DRC. Halbleiterschütze der Serie DRC von Crydom sind für ein häufiges Ein- und Ausschalten von dreiphasigen Lasten bis 5 PS vorgesehen. Sie sind erhältlich als Schützversion DRC3P und Umkehrschützversion DRC3R. Die Serie DRC3P ist erhältlich für sofortiges Einschalten (zur Motorsteuerung) oder für Einschalten bei Nulldurchgang (für ohmsche Lasten). Die Serie DRC3P umfasst eine Sperrsteuerung, die im sicheren Modus nur ein Abschalten sowie Umschalten zwischen vorwärts und Rückwärts erlaubt: sie schalten sofort bei Anlegen der Steuerspannung um, oder wenn ein sofortiger Richtungswechsel angefordert wird, verzögern sie den Richtungswechsel um 100 ms, um einen gleichzeitigen Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb zu verhindern. Dieses einzigartige Halbleiterschütz kann einen 3-phasigen AC-Wechselstrommotor mit einer maximalen Schaltfrequenz von 9000 Zyklen/Stunde starten/stoppen. Motor-Controller für 7,6 A, Halbleiterschütz Lastspannungsbereich bis zu 530 V ac Passend für Standard-DIN-Schiene, 35 mm LED-Eingangsstatusanzeige AC- oder DC-Steuerung Ausgang für Einschalten bei Nulldurchgang (ohmsche Lasten) oder sofortiges Einschalten (induktive Lasten) Integrierter Überspannungsschutz Ultra-effizientes thermisches Management (patentiert) C-UL-US-Zulassung, IEC-Zulassung, CE- und RoHS-konform, PS-Nennleistung Integrierte Hilfskontakte Das DRC3R besitzt eine Umkehrsteuerung (DRC3R mit Steuerung für Ein/Aus und vorwärts/rückwärts in einem kompakten 45-mm-Gehäuse) Die Ausgangsklemmen wurden entwickelt für einen einfachen parallelen Anschluss an mehreren Motoranschlüssen für eine Gesamtleistung von 5 PS @ 480 V ac Sehr niedriger Eingangssteuerstrom UL-Zulassung, Standardgehäuse gemäß IEC 60947-2
Weitere Informationen:
Kontaktart:
2 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
45.31mm
Tiefe:
96.02mm
Betriebsspannung:
48 V ac → 510V ac
Weitere Suchbegriffe: kammrelais, 8229357, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Sensata / Crydom, DRC3P48D420R2, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 95,20*
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 99,33*
€ 6,90*
ab € 74,86*
€ 104,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LRD04
ab € 28,27*
Zubehör
Schneider Electric
LRD05
ab € 27,51*
Zubehör
Schneider Electric
LRD07
ab € 28,45*
Zubehör
Schneider Electric
LRD06
ab € 28,30*
Zubehör
Schneider Electric
LRD08
ab € 28,25*
Zubehör
Schneider Electric
LRD10
ab € 29,32*
Zubehör
Schneider Electric
LRD14
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.