Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammrelais, 3 Schliesser, 7.6A, 3.7kW, 480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11084803
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D420R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Kammrelais, Typ=DRC3P48D420R2, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=46 mm, Höhe=87 mm, Laststrom max.=7.6 A, Länge=96 mm, Schaltleistung=3.7 kW, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Sofortschaltung, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=DRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
234 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
234 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 95,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 99,80*
€ 6,90*
ab € 74,77*
€ 104,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LRD04
ab € 28,40*
Zubehör
Schneider Electric
LRD05
ab € 27,36*
Zubehör
Schneider Electric
LRD07
ab € 28,44*
Zubehör
Schneider Electric
LRD06
ab € 28,22*
Zubehör
Schneider Electric
LRD08
ab € 28,48*
Zubehör
Schneider Electric
LRD10
ab € 29,47*
Zubehör
Schneider Electric
LRD14
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.