Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB QFN 28-Pin 64MHz 3,648 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8230899
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26K80-E/MM
EAN/GTIN:
     5059040199002
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,648 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 2
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xK80/4xK80/6xK80
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,648 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
2
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8230899, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F26K80EMM, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.