Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 8,192 kB PDIP 28-Pin 64MHz 512 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8233851
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F23K22-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040168800
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8,192 kB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 2
A/D-Wandler = 17 x 10 bitmm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xK22/4xK22
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8,192 kB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
2
A/D-Wandler:
17 x 10 bitmm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8233851, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F23K22ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.