Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Kabeleinführung, Kunststoff, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8235998
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     356352013
EAN/GTIN:
     4008224517683
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Material = Kunststoff
Erdklemme = Ja
Farbe = Weiß
Schutzart = IP44
Farbfamilie = Weiß

Aufputz-Verbindungsdose IP44. Aufputz-Verbindungsdose für RCD/FI-Buchsen, IP44
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Erdklemme:
Ja
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP44
Farbfamilie:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Leitungseinführung, Verbindungsdose, aufputz-gehäuse kopp, hohlraumdose, 8235998, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Kopp, 356352013, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 9,52*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 9,61*
1
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,11*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,76*
€ 10,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
119102080
ab € 8,03*
Sonstiges
Kopp
302302071
ab € 1,97*
Sonstiges
Kopp
302402074
ab € 2,28*
Sonstiges
Kopp
623602081
ab € 10,08*
Sonstiges
Kopp
624302083
ab € 11,05*
Sonstiges
Kopp
627302086
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.