Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 627302086 Elektroschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 627302086 Elektroschalter Weiß
Kopp 627302086 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26801993
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     627302086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
Heizungshauptschalter 2-pol., UP-Feuchtraum arktis 10A, 250V~.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
119102080
ab € 8,02*
Sonstiges
Kopp
302302071
ab € 1,96*
Sonstiges
Kopp
302402074
ab € 2,26*
Sonstiges
Kopp
356313009
ab € 5,51*
Sonstiges
Kopp
623602081
ab € 10,10*
Sonstiges
Kopp
624302083
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.