Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 119102080 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 119102080 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Kopp 119102080 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26821986
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     119102080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, UP-Feuchtraum arktis 16A, 250V~.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
302302071
ab € 1,95*
Sonstiges
Kopp
302402074
ab € 2,25*
Sonstiges
Kopp
356313009
ab € 5,48*
Sonstiges
Kopp
623602081
ab € 10,08*
Sonstiges
Kopp
624302083
ab € 10,94*
Sonstiges
Kopp
627302086
ab € 17,56*
Sonstiges
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
102047
ab € 7,35*
Sonstiges
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
610708
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.