Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller P DIN-Schienen Anschlussklemmenblock Einfach Dunkelbeige, 0.5 → 6mm², 500 V / 24A, Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8240029
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1933980000
EAN/GTIN:
     4032248587872
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Farbe = Dunkelbeige
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = P
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 0.5 → 6mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 500 VA
Raster = 5.1mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Test-Trennklemmenblöcke PTR. Die Trenn-Prüfklemmen der Serie PTR von Weidmüller mit Steckanschlüssen können mit Sicherungshaltern, Komponentensteckern sowie zum Isolieren von Steckern kombiniert werden. Durch direktes Einstecken werden hohe Ausziehkräfte für den Leiter und eine einfache Handhabung für alle Leitertypen garantiert. Eigenschaften und Vorteile. Durchgehende Betriebstemperatur: -50 C bis 120 C. Federkontakt mit Steckmontage. Direktes Einstecken
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbeige
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
P
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
0.5 → 6mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
500 VA
Raster:
5.1mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, Trennklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, durchgangsklemme beige, 8240029, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Weidmüller, 1933980000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks, Weidmuller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25202*
€ 2,81202*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4613*
€ 3,0926*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,95*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,05*
€ 26,35*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 124,22*
€ 153,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.