Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn Reihenklemme, Push-in-Anschluss, 0,5-4,0 mm², 24 A, 6 kV, d


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trenn- und Messtrenn Reihenklemme, Push-in-Anschluss, 0,5-4,0 mm², 24 A, 6 kV, d
Trenn- und Messtrenn Reihenklemme, Push-in-Anschluss, 0,5-4,0 mm², 24 A, 6 kV, d
Artikel-Nr.:
     4502-52P6650
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1933980000
EAN/GTIN:
     4032248587872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Trenn- und Messtrenn Reihenklemme, 1933980000, Weidmüller Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 24 A, schwenkbar, Quertrennung: ohne, TS 35, dunkelbeige Die Prüftrenn-Reihenklemme dient zum Auftrennen von Stromkreisen für Prüf- und Messzwecke.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Anschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
Trenn-/Messtrenn Reihenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26 bis 10
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.1 mm
Farbe:
dunkelbeige
Höhe:
85 mm
Länge:
39 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25202*
€ 2,81202*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4613*
€ 3,0926*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,95*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,05*
€ 26,35*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 124,22*
€ 153,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.