Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme PTR 2.5/4/3AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4032248587872
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1933980000
EAN/GTIN:
     4032248587872
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 6mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -50 ... 120°C, Breite 5,1mm, Höhe 85mm, Tiefe 39mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe beige, Ausführung der Längstrennung schwenkbar, Ausführung der Quertrennung ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, Trennklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, durchgangsklemme beige, Messtrennreihenklemme, Prüftrenn-Reihenklemme, Trenn- und Messklemme, Trenn- und Messtrenn Reihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25202*
€ 2,83202*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5327*
€ 3,2553*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,52*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,09*
€ 26,44*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 123,97*
€ 154,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2553*
€ 3,87381
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1027*
€ 3,69221
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5327*
€ 3,01391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 162,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.