Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 106dB, 9 → 15 V DC, 18 → 28 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 106dB, 9 → 15 V DC, 18 → 28 V DC
Eaton Eaton Fulleon LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 106dB, 9 → 15 V DC, 18 → 28 V DC
Eaton Eaton Fulleon LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 106dB, 9 → 15 V DC, 18 → 28 V DC
Artikel-Nr.:
     108EL-8246112
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ROLP/R1/LX-W/RF
EAN/GTIN:
     4015081802241
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 9 → 15 V DC, 18 → 28 V DC
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Serie = Eaton Fulleon
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 106dB
Anzahl der Töne = 3
Modellnummer = ROLP/R1/LX-W/RF E38

EN 54-23. Von der Industrie anerkanntes Produkt - LX-Sockel zur Nachrüstung von Roshni, RoLP und RoLP Maxi. Fulleon RoLP LX Wall Alarm-Leuchtmelder. Die Wand-Signalgeber-Signalleuchte RoLP LX von Fulleon ist ideal für Anwendungen, die sowohl einen Visual- als auch einen akustischen Alarm erfordern. Diese Signalleuchte ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes VAD (Visual Alarm Device), das nach EN 54-23 zertifiziert ist und um die beliebte Roshni-Produktplattform herum entwickelt wurde. Er wird für die Wandmontage empfohlen und erfordert nur einen Installationspunkt. Da dieses Gerät sowohl einen Signalgeber als auch eine Signalleuchte umfasst, gilt es als Zweifach-Alarmgerät und ist für den Einsatz als Feueralarmgeber in herkömmlichen Feueralarmsystemen geeignet. Es ist auch als Basiseinheit erhältlich, die mit jedem Standard-RoLP-Signalgeber einschließlich dem Hochleistungs-RoLP-Maxi verwendet werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Signalgeber und Signalleuchte, geeignet für Brandmeldesysteme LED-Technologie für lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch Bis zu 7,5 m Abdeckungsvolumen (umschaltbar auf 2,5 m) 0,5 oder 1 Hz Blinkfrequenz (Umschalten auf 0,5 Hz zur Reduzierung des Stromverbrauchs) Bereitstellung von bis zu 106 dB (A) Schallleistung Schutzart IP65 Weißes oder rotes Gehäuse und Optionen für weiße oder rote Linsen Verriegelungsfuß Hinweis: Branchenweit anerkanntes Produkt - LX-Basis passt vorhandene Roshni-, RoLP- und RoLP-Maxi-Modelle um. Normen: En54-23, AFNOR, CNBoP und AS-Zertifizierungen und Modelle speziell für NF- und VDS-Zulassungen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 15 V DC, 18 → 28 V DC
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Serie:
Eaton Fulleon
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
106dB
Anzahl der Töne:
3
Modellnummer:
ROLP/R1/LX-W/RF E38
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, eaton leuchtmelder rot, sirene blitz, leuchtmelder eaton, 8246112, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, ROLPR1LXWRF, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SYG1/LX-W/RF/R1
ab € 67,77*
Zubehör
Eaton
SYG1/LX-W/RF/R1/WP
ab € 93,77*
Zubehör
Eaton
ROLP Base-LX-W/RF/R1
ab € 63,50*
Zubehör
RS Pro
7467403
ab € 76,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.