| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8258617 Herst.-Nr.: ASN2-N04-S EAN/GTIN: 5059039805624 |
| |
|
| | |
| Typ = Durchflusssteuerung Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = NPT1/2 Serie = ASN Ausgangsdruck min. = 0MPa Ausgangsdruck max. = 1(Outlet) MPa, 1.5(Proof) MPa Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/2 Zoll
SMC Serie schaltet sich die ASN Dosierventil mit Schalldämpfer. Das Dosierventil mit Schalldämpfer schaltet sich die ASN Serie von SMC verfügt über überlegene Sound die Leistung. Die dreschtrommeldrehzahl ist leicht durch die Form der Nadel ist die gleiche wie von dem Geschwindigkeitsregler. besserer Klang die Leistung Über 20 DB bei maximaler Durchfluss: Zylindergeschwindigkeit ist leicht einzustellen Halter verhindert versehentlichen Nadelverlust Weitere Informationen: | | Typ: | Durchflusssteuerung | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | NPT1/2 | Serie: | ASN | Ausgangsdruck min.: | 0MPa | Ausgangsdruck max.: | 1(Outlet) MPa, 1.5(Proof) MPa | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Filter-Schalldämpfer, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, drosselschalldämpfer smc, drosselventil, 8258617, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, ASN2N04S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,55* | € 13,28* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,09* | € 15,78* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,74* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|