Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 600 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 3W, 60 x 60 x 25mm, 6850U/min, 56m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8260761
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NHHR
EAN/GTIN:
     5059039100477
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 60mm
Breite = 60mm
Tiefe = 25.4mm
Luftdurchsatz = 56m³/h
Geräuschpegel = 41dB
Lüfterdrehzahl = 6850U/min
Signalausgang = Spannungsausgang
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

ebm-papst kugelgelagerter DC Axiallüfter. Die Axiallüfter der Serie 600N von ebm-papst dienen ausgezeichnet zur Kühlung und Luftzirkulation. Der kugelgelagerte Aufbau ermöglicht eine Montage des Lüfters in jeder beliebigen Ausrichtung. In Verbindung mit der verlängerten Lebensdauer und der Betriebstemperatur eignet sich diese Serie, im Vergleich zu gleitgelagerten Lüftern, für nahezu jede gewünschte Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Glasfaserverstärkter Kunststoff Vollständig integrierte elektronische Kommutierung Verpolschutz Fachmännisch festverdrahtet für einfache Installation. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er sorgt dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) direkt durch ihn in axialer Richtung strömen. Damit kann Luft/Gas axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Kanallüfter, der ähnlich funktioniert. Vorteile von Kugellagern. Kugelgelagerte Axiallüfter haben in der Regel eine längere Lebensdauer als gleitgelagerte Axiallüfter und haben sich in rauen Umgebungen als weitaus nützlicher erwiesen. Die Kugellager in Axiallüftern sind mit einem dickeren Schmierstoff beschichtet, der weniger verdunstungsanfällig und somit der Grund für die längere Lebensdauer ist. Was ist Verpolung?. Bei einer Verpolung besteht die potenzielle Gefahr eines Stromschlags und es können in seltenen Fällen Schäden an der Elektronik entstehen. Diese ebm-papst Axiallüfter stellen einen ausgezeichneten elektronischen Schutz dar. Bieten Sie Fingerschutz an?. Wenn Ihnen Sicherheit wichtig ist, bietet ein guter Fingerschutz einen hervorragenden Schutz und erfüllt alle Sicherheitsstandards. Siehe Best.-Nr. – ; 250-892 250-892
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
60mm
Breite:
60mm
Tiefe:
25.4mm
Luftdurchsatz:
56m³/h
Geräuschpegel:
41dB
Lüfterdrehzahl:
6850U/min
Signalausgang:
Spannungsausgang
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 8260761, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 614NHHR, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,52*
€ 31,83*
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 65,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,86*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.