Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 56 m³/h, 41 dB, Kugellager, ebm-papst, 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 56 m³/h, 41 dB, Kugellager, ebm-papst, 61
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 56 m³/h, 41 dB, Kugellager, ebm-papst, 61
Artikel-Nr.:
     4502-90B160
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614 NHHR
EAN/GTIN:
     4099889481778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 614 NHHR, EBM-PAPST Die 614 NHHR ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Anschlussleitung Einzellitzen AWG 22, TR 64, abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
6850 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
2.9 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
41 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
56 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,76*
€ 32,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 56,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 39,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,88*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.