Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40
SMC Drucksensor, -0.1MPa bis 1 MPa, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-8262580
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE20A-Y-01-A2Y
EAN/GTIN:
     5059039823437
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebsdruck min. = -0.1MPa
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

CE, RoHS, UL, CSA. Digitale Druckschalter ISE30A. 2-Farben-Display für einfache Überwachung Einrichtung von bis zu 10 Slave-Einheiten von einem Master aus, bis zu einer Entfernung von 4 m 4-stelliges Display für leichtes Ablesen Mit leicht zu ersetzenden One-Touch-Fittings Funktion für Geheimcodeeinstellung Stromsparfunktion Auflösungsschaltfunktion, um Flackern zu verringern
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebsdruck min.:
-0.1MPa
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, drucksensor smc, druckluftschalter, 8262580, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE20AY01A2Y, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.