Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -101kPa bis 0 kPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8262691
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE10-M5-E-PG
EAN/GTIN:
     5059039823444
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max. = 0 kPa
Betriebsdruck min. = -101kPa
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

ISE/ZSE10 Druck-/Unterdruckschalter. Flaches Profil CE- und RoHS-konform Kann bis zu 10 Schalter gleichzeitig kopieren Mehrfachwinkelanzeigen Geeignet für eine Reihe von verschiedenen Montageoptionen einschließlich direkter, Tafel- und DIN-Schienenmontage Gehäuse mit Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max.:
0 kPa
Betriebsdruck min.:
-101kPa
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, 8262691, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE10M5EPG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,34*
€ 77,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,17*
€ 81,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.