Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM KLP Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, SEZYLOCK, 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IDEM KLP Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, SEZYLOCK, 2 Öffner
IDEM KLP Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, SEZYLOCK, 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-8263993
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     201001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = KLP
Betätiger inklusive = Nein
Bereich = SEZYLOCK
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Hilfsschalter = 2Schließer
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Tiefe = 45.5mm

Idem Magnet-VerriegelungsschalterDer Sicherheitsverriegelungsschalter idem Serie KLP mit Schutzverriegelung hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Er verfügt über 2 Öffner Sicherheitskontakt und 2 Schließer Hilfskontakte. Dieser Schalter passt an die Vorderkante von gleitenden oder klappbaren Maschinenschutzvorrichtungen. Er bietet einen Verriegelungsmechanismus, um die Schutzvorrichtung geschlossen zu halten, bis die Gefahr beseitigt ist. Dieser Schalter ist mit einer Zunge mit zwangsbetätigten Schaltkontakten und einem starken manipulationssicheren Schlüsselmechanismus ausgestattet. Er bietet eine robuste Positionsverriegelungserkennung für bewegliche Schutzvorrichtungen. Dieser Magnet-Verriegelungsschalter kann mit Sicherheitszeitgebern verwendet werden, um eine Verzögerung bereitzustellen, bevor sich die Schutzvorrichtung öffnen darf (z. B. für Maschinen, die heruntergefahren werden müssen). Je nach Risikobewertung für die Anwendung kann sie unabhängig voneinander verwendet werden, um positiv betätigte Kontakte bereitzustellen oder mit jedem Zweikanal-Sicherheitsüberwachungsrelais verwendet werden. Hinweis Ein Betätigungselement ist nicht im Lieferumfang enthalten. Standard-, flache, robuste, flexible und hygienische Betätigungselemente sind separat erhältlich. Die flexiblen Betätigungselemente sind perfekt für Schutzvorrichtungen mit engem Radius geeignet. Das hygienische Betätigungselement besteht aus Edelstahl mit einer spiegelpolierten Oberfläche.Eigenschaften und VorteileEntriegelungsfähigkeit Überwachungs-Sicherheitskontakte mit 2 Verriegelungen für Hochfunktions- und Diagnosespezifikationen 2 manuelle Entriegelungsstellen für den Notfall Positive Unterbrechungskontakte Hohe funktionale Sicherheit Anschluss an die meisten Sicherheitsrelais 1 Leerrohreinführung M20 LED zur Anzeige des Verriegelungsstatus Hohe Haltekraft von 1800 N 8 Zugangspositionen für die Betätigung Rotes Kunststoffgehäuse und Edelstahlkopf Drehbarer Kopf 30 mm BefestigungsbohrungenAnwendungenNahrungsmittelverarbeitung Pharmazeutische Industrie Verpackung Petrochemische IndustrieZertifizierungenSchutzart IP67 PLE Kat. 4 En1088 IEC 60947-5-1 En60204-1 ISO 13849-1 En62061 EN954-1 UL508. Zugelassen CE-zertifiziert UL-Zulassung TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
KLP
Betätiger inklusive:
Nein
Bereich:
SEZYLOCK
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Hilfsschalter:
2Schließer
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Tiefe:
45.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8263993, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, IDEM, 201001, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idem
140107
ab € 5,75*
Zubehör
Idem
140108
ab € 5,76*
Zubehör
Idem
140110
ab € 20,31*
Zubehör
Idem
210001
ab € 113,15*
Zubehör
Idem
210002
ab € 112,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.