Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Magnetische Sicherheitsschalter
>
Artikel
IDEM KL4-SS Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, HYGIELOCK, 2 Öffner
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8264016
Hersteller:
Idem
Herst.-Nr.:
209001-PB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter ide...
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = KL4-SS
Betätiger inklusive = Nein
Bereich = HYGIELOCK
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Hilfsschalter = 1Schließer
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP67, IP69K
Tiefe = 47mm
EN1088, IEC 60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, EN954-1, UL508. CE, cULus, TÜV. Ein Betätigungselement ist nicht im Lieferumfang enthalten. Standardmäßige, flache, flexible Betätigungselemente in robuster Ausführung und hygienische Betätigungselemente sind separat erhältlich. Die flexiblen Betätigungselemente sind perfekt für Schutzvorrichtungen mit engem Radius geeignet. Das hygienische Betätigungselement besteht aus Edelstahl mit hochglanzpolierter Oberfläche. Magnet-Verriegelungsschalter IDEM HYGIELOCK. HYGIELOCK ist ein Sicherheits-Verriegelungsschalter zur Schutztürverriegelung, der an die Führungskante von Schiebe- oder Scharnier-Maschinenschutzvorrichtungen passt. Er bietet einen Drehverriegelungsmechanismus, um die Schutzvorrichtung geschlossen zu halten, bis das Gefahrelement entfernt wurde. Er wird zungenbetätigt und hat Zwangsverriegelungs-Schalterkontakte und einen sehr manipulationssicheren Schlüsselmechanismus. Er bietet eine robuste Positionsverriegelungserkennung für bewegliche Schutzvorrichtungen. Dieser Magnet-Verriegelungsschalter kann mit Sicherheitszeitgebern verwendet werden, um eine Verzögerung bereitzustellen, bevor sich die Schutzvorrichtung öffnen darf (z. B. für Maschinen, die heruntergefahren werden müssen). Abhängig von der Risikobewertung für die Anwendung kann er unabhängig eingesetzt werden, um Zwangsverriegelungskontakte gemäß IEC 60947-5-1 zu bieten. Er kann auch mit beliebigen Zweikanal-Sicherheitsüberwachungsrelais verwendet werden, um bis zu Kategorie 4 PLe ISO 13849-1 oder SIL3 EN62061 zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Entriegelung bei Spannungsversorgung Manuelle Entriegelungstaste an der Rückseite, Best.-Nr. ; 826-4013 826-4013 , ; 826-4016 826-4016 , ; 826-4019 826-4019 Gehäuse und Kopf aus Edelstahl 316 Überwachungs-Sicherheitskontakte mit 2 Verriegelungen für Hochfunktions- und Diagnosespezifikationen 2 manuelle Entriegelungsstellen für den Notfall Zwangsöffnung gemäß IEC 60947-5-1 Hohe Funktionssicherheit gemäß ISO 13849-1 Drehbarer Kopf Lässt sich an die meisten Sicherheitsrelais für bis zu PLe Kat. 4 anschließen 3 Leerrohreinführungen M20 LED-Status der vom Magneten angewendeten Leistung Schutzart IP69K Hohe Haltekraft von 2000 N 8 Zugangspositionen für die Betätigung 30 mm Befestigungsbohrungen. Anwendungsbereich. Der Magnet-Verriegelungsschalter HYGIELOCK wurde für den Einsatz in der Nahrungsmittelverarbeitung, in der pharmazeutischen, Verpackungs- und petrochemischen Industrie entwickelt.
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
KL4-SS
Betätiger inklusive:
Nein
Bereich:
HYGIELOCK
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Hilfsschalter:
1Schließer
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Tiefe:
47mm
... >
Schalter
>
Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör
>
Sicherheitszuhaltungen
Weitere Suchbegriffe:
magnetische sicherheitsschalter
,
verriegelungsschalter 24v
,
8264016
,
Schalter
,
Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör
,
Sicherheitszuhaltungen
,
IDEM
,
209001PB
,
Switches
,
Safety Interlock Switches & Components
,
Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,03*
€ 523,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,45*
€ 519,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,60*
€ 449,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEM Betätigungselement aus Plastik für Sicherheitsschalter K, Sicherheitsschalter KL, Sicherheitsschalter KM,
Idem
140107
ab € 5,74*
Zubehör
IDEM Betätigungselement Flach für Sicherheitsschalter KLM, Sicherheitsschalter KLP, Sicherheitsschalter KM,
Idem
140108
ab € 5,75*
Zubehör
IDEM Betätigungselement für Sicherheitsschalter KL3-SS, Sicherheitsschalter KLP, Sicherheitsschalter KM,
Idem
140111
ab € 40,69*
Zubehör
IDEM GBL-1 Sicherheitsverriegelung-Komponenten Typ Linker Torriegel
Idem
210001
ab € 112,65*
Zubehör
IDEM Sicherheitsverriegelung-Komponenten Typ Bolzenschloss für Tore
Idem
210002
ab € 112,79*
Zubehör
IDEM Sicherheitsverriegelung-Komponenten Typ Schlüssel für manuelle Freigabe
Idem
140123
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen