Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gefahren-Warnschild, PP 'Rutschige Oberfläche', 600 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gefahren-Warnschild, PP 'Rutschige Oberfläche', 600 mm x 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8267175
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8267175
EAN/GTIN:
     5056112195696
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rs pro
warn aufsteller
Beschriftung = Rutschige Oberfläche
Selbstklebend = Nein
Höhe = 600 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Keine
Material = PP
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 300mm
Hinweistyp = Klappschild
Lumineszierend = Nein
Gefahrenart = Allgemeine Gefahr

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Rutschige Oberfläche
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
600 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Keine
Material:
PP
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
300mm
Hinweistyp:
Klappschild
Lumineszierend:
Nein
Gefahrenart:
Allgemeine Gefahr
Weitere Suchbegriffe: 8267175, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Warnschilder, RS PRO, PSG680, Site Safety, Safety Signs, Warning Signs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 28,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,75*
€ 32,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.