Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenwarnschild, Polypropylen (PP), Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391243
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8267175
EAN/GTIN:
     5056112195696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rs pro
warn aufsteller
Gefahrenwarnschild, Typ=8267175, Breite=300 mm, Höhe=630 mm, Farbe=Gelb, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
550 g
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
550 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Gefahrenwarnschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 28,03*
€ 8,95*
ab € 24,75*
€ 32,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.