Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
RS PRO PUR-Schaum Filtermatte, Typ Blatt, G3, 1000 x 2000 x 6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8279605
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8279605
EAN/GTIN:
5056112198116
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Blatt
Abmessungen nom. = 39 x 787 x 0.23Zoll
Abmessungen absolut = 1000 x 2000 x 6mm
Filterklasse = G3
Farbe = Schwarz
Material = PUR-Schaum
Tiefe absolut = 6mm
Abmessungen nom. H x B = 39 x 787Zoll
RS PRO 5
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Blatt
Abmessungen nom.:
39 x 787 x 0.23Zoll
Abmessungen absolut:
1000 x 2000 x 6mm
Filterklasse:
G3
Farbe:
Schwarz
Material:
PUR-Schaum
Tiefe absolut:
6mm
Abmessungen nom. H x B:
39 x 787Zoll
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Lüftungssystem
,
luftfilter lüftungssystem g3
,
luftfilter klimatechnik
,
rs pro filtermatte
,
8279605
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Klimageräte Filter
,
RS PRO
,
WF0645
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 34,03*
Zubehör
Digitron PM Differential Druckmessgerät ±0,2 %, 0bar → 130mbar
Digitron
PM-20
ab € 274,16*
Zubehör
RS PRO Filter-Verlustmessgerät, Typ Filterverlust-Messanzeige
RS Pro
7302937
ab € 120,64*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 36,98*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen