Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY AY21-KIT-HF CAPACITOR ASSORTMENT, 0.01-10UF


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812176
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AY21-KIT-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Produktpalette: AY2 Series
  • Lieferumfang des Kits: 0.01µF to 10µF
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, VISHAY, AY21-KIT-HF, 3812176, 381-2176
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 30,06*
    € 43,47*
    Lager 139
    34
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 26,70*
    € 46,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 46,97*
    € 55,89
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 44,68*
    € 53,17
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 40,00*
    € 47,60
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 31,21*
    € 37,14
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 26,70* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    AY1-KIT-GA
    ab € 33,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.