Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Klasse D Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono SOIC 10W 16-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Klasse D Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono SOIC 10W 16-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-8287630
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8320RDR
EAN/GTIN:
     5059043025919
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Anwendung = Lautsprecher
Verstärkerklasse = Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 → 15 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Anwendung:
Lautsprecher
Verstärkerklasse:
Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 → 15 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 8287630, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8320RDR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,17*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,31*
1 Tag
3002
1
€ 14,99*
ab € 0,792*
€ 2,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,57*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,75*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.