Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Steckdose Typ L – Italienisch DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Grau / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8294547
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM210000R0701 M1170
EAN/GTIN:
     5059041017619
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Grau
Buchsentyp = Typ L – Italienisch
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Minimale Gehäusetiefe = 70mm
Schutzart = IP20, IP30
Erdklemme = Ja

Elektrosteckdosen von ABB für DIN-Schienenmontage – weltweite Steckdosenstandards. ABB bietet eine Serie von Elektrosteckdosen für DIN-Schienenmontage, die schnell in Gehäusen montiert und angeschlossen werden können. Diese modularen Elektrosteckdosen ermöglichen den Einsatz von Hilfsgeräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in zivilen und industriellen Schalttafeln. Wahlweise erhältlich in verschiedenen weltweiten Steckdosenstandards Schneller Anschluss Farbe: Grau Leistungsverlust: 0,6 W pro Pol International Schutzart IP 20 (abgezogen), IP 30 (angeschlossen)
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Grau
Buchsentyp:
Typ L – Italienisch
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Minimale Gehäusetiefe:
70mm
Schutzart:
IP20, IP30
Erdklemme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Italienisch, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, reiheneinbausteckdose abb, reiheneinbausteckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, 8294547, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, ABB, 2CSM210000R0701M1170, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,54*
€ 16,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,21*
€ 17,16*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 18,08*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,80*
€ 19,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,17*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.