Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M1175 Steckdose Schutzkontakt DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Grau / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB M1175 Steckdose Schutzkontakt DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Grau / 16A
ABB M1175 Steckdose Schutzkontakt DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Grau / 16A
ABB M1175 Steckdose Schutzkontakt DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Grau / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-8294559
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM210000R0721 M1175
EAN/GTIN:
     8012542027850
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Grau
Geschaltet = Nein
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Minimale Gehäusetiefe = 70mm
Gesamthöhe = 85mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 70mm
Serie = M1175
Erdklemme = Ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Grau
Geschaltet:
Nein
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Minimale Gehäusetiefe:
70mm
Gesamthöhe:
85mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
70mm
Serie:
M1175
Erdklemme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reiheneinbausteckdose, Hutschienen-Steckdose, Schaltschrank-Steckdose, Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, cee anbaudose 16a 2p, reiheneinbausteckdose abb, reiheneinbausteckdose, 8294559, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, ABB, 2CSM210000R0721M1175, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 4,98*
ab € 7,64*
€ 10,12*
3 Tage
220
€ 6,40*
ab € 7,73*
€ 10,24*
€ 5,46*
ab € 8,02*
€ 10,63*
7 Tage
70
€ 6,95*
ab € 8,41*
€ 11,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,59*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CSM211000R0721
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.