Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einweg Einweghandschuhe aus Vinyl Nein transparent Größe 7, S, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einweg Einweghandschuhe aus Vinyl Nein transparent Größe 7, S, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8295158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295158
EAN/GTIN:
     5056112200376
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 7, S
Handschuhmaterial = Vinyl
Farbe = Klar
Handschuhtyp = Einweg
Pulverbeschichtet = Nein
Anzahl Handschuhe = 100
Lebensmittelecht = Nein
Antistatik = Ja
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = Nein

RS PRO V3
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7, S
Handschuhmaterial:
Vinyl
Farbe:
Klar
Handschuhtyp:
Einweg
Pulverbeschichtet:
Nein
Anzahl Handschuhe:
100
Lebensmittelecht:
Nein
Antistatik:
Ja
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinylhandschuhe gepudert s, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, 8295158, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, 6000640, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,93*
€ 36,81
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Box
ab 7 Boxen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Box
ab 15 Boxen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Box
ab 40 Boxen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
E3405-OR
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.