Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einweg Einweghandschuhe aus Vinyl Nein transparent Größe 9, L, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einweg Einweghandschuhe aus Vinyl Nein transparent Größe 9, L, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8295161
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295161
EAN/GTIN:
     5056112200383
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Handschuhmaterial = Vinyl
Farbe = Klar
Handschuhtyp = Einweg
Pulverbeschichtet = Nein
Anzahl Handschuhe = 100
Lebensmittelecht = Nein
Antistatik = Ja
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = Nein

RS PRO V3
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Handschuhmaterial:
Vinyl
Farbe:
Klar
Handschuhtyp:
Einweg
Pulverbeschichtet:
Nein
Anzahl Handschuhe:
100
Lebensmittelecht:
Nein
Antistatik:
Ja
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinylhandschuhe gepudert l, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, 8295161, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, 6000642, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,15*
€ 37,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Box
ab 7 Boxen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Box
ab 15 Boxen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Box
ab 40 Boxen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
E3405-OR
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.