Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Isolierter Schraubenschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 7 → 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Isolierter Schraubenschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 7 → 17 mm
RS PRO Isolierter Schraubenschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 7 → 17 mm
RS PRO Isolierter Schraubenschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 7 → 17 mm
RS PRO Isolierter Schraubenschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 7 → 17 mm
RS PRO Isolierter Schraubenschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 7 → 17 mm
RS PRO Isolierter Schraubenschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 7 → 17 mm
RS PRO Isolierter Schraubenschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 7 → 17 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8296546
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8296546
EAN/GTIN:
     5056112201373
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Set Typ = Isolierter Schraubenschlüsselsatz
Größen im Set = 7 → 17 mm
Stückzahl = 11
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein

11-teiliger isolierter VDE-Schlüsselsatz, RS Pro. Der 10-teilige metrische VDE-Schraubenschlüsselsatz von RS Pro besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl mit einer isolierenden Vinylschicht, die einen sicheren Betrieb bis zu einer Spannung von 1000 V garantiert. Er ist ein idealer Schlüsselsatz für Profis und überzeugte Heimwerker, und er enthält alle gängigen Schlüsselgrößen. Die Schraubenschlüssel sind im modernem Schwarz und Rot gestaltet und werden in einem praktischen Koffer geliefert. Eigenschaften und Vorteile: Chrom-Vanadium-Stahlkonstruktion für Festigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeugs Der Koffer ist zur schnellen Identifikation fehlender Werkzeuge mit den Schlüsselweiten markiert Werkzeuge mit VDE-Markierungen für Sicherheit DIN EN 60900:2004 Typische Anwendungen: Dieser Schlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder begeisterten Heimwerkern verwendet. Schraubenschlüssel sind eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubenschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Schraubenschlüssel werden üblicherweise in Anwendungen verwendet wie: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Automobilindustrie Erdölindustrie Zulassungen und Zertifizierungen: DIN EN 60900:2004 VDE 1000V Häufig gestellte Fragen: Kommen die Schraubenschlüssel mit einer Garantie? Ja, die Schraubenschlüssel von RS PRO sind durch 3 Jahre Garantie abgedeckt. Was enthält der Satz? Der Satz enthält die folgenden Größen: Isolierte VDE-Gabelschlüssel: 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm Isolierte VDE-Ringschlüssel : 7, 8, 10, 12, 14 mm
Weitere Informationen:
Set Typ:
Isolierter Schraubenschlüsselsatz
Größen im Set:
7 → 17 mm
Stückzahl:
11
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, rs pro knarrenkasten, einhand knarrensatz, steckschlüsselsatz 11teilig, 8296546, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, RS PRO, KST5002, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 212,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,46*
€ 248,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.