Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-DMG600
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DMG 600
EAN/GTIN:
     8013975179451
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP20 Steckverbinder seitig;IP54 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 120...250V DC;100...440V AC
Montageabmessungen: 92x92mm
Netz-Art: 3-phasig
Eingangsstrom: 5A;1A
Passendes Zubehör: EXP8000
Messgerät-Eigenschaften: Mehrsprachiges Menü
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Kommunikationsprotokoll: TCP;Modbus RTU
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Strom AC;Energie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96x73,5mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Spannungsmessbereich: 50...720V
Frequenzbereichsmessung: 45...65Hz
AC Strom-Messgenauigkeit: ±0,5%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±0,5%
Messgenauigkeit der Wirkleistung: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 224,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 248,23*
€ 320,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
DM0T0050
ab € 17,45*
Zubehör
LOVATO Electric
EXP1010
ab € 70,59*
Zubehör
LOVATO Electric
EXP1008
ab € 105,57*
Zubehör
LOVATO Electric
EXP1000
ab € 66,55*
Zubehör
LOVATO Electric
CX01
ab € 120,09*
Zubehör
LOVATO Electric
CX02
ab € 282,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.