Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 5 → 25Nm, Länge 271 mm, ±2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 5 → 25Nm, Länge 271 mm, ±2 %
Facom Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 5 → 25Nm, Länge 271 mm, ±2 %
Facom Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 5 → 25Nm, Länge 271 mm, ±2 %
Facom Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 5 → 25Nm, Länge 271 mm, ±2 %
Artikel-Nr.:
     108EL-8353090
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.306-25D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
facom drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 5 → 25Nm
Antriebsform = Gabelschlüssel
Gesamtlänge = 271 mm
Einsatzgröße = 9 x 12 mm, 14 x 18mm
Genauigkeit = ±2 %
Skalenteilung = 0.1Nm
Material/Stoff = CrV-Stahl

Universal-Drehmomentschlüssel Facom Click. Ein präziser und leicht ablesbarer, manipulationssicherer Drehmomentschlüssel von FACOM, der bei intensiver Nutzung hohe Leistung bietet. Drehmomentschlüssel sind Werkzeuge, die beim Befestigen von Sicherungsmuttern und -schrauben ein zu starkes Anziehen verhindern. Sie sind ein wichtiges Handwerkzeug, das Sie in Ihrem Werkzeugsatz haben müssen. Mit diesen Präzisionswerkzeugen können Befestigungselemente auf die richtige Spannung angezogen werden, um Schäden durch zu starkes Anziehen oder Verbindungsstellen zu vermeiden, die von einem zu geringen Anzug abweichen. Sie werden für präzise Drehmomenteinstellungen verwendet, die für Sicherheit, Montage und Leistung von Geräten wichtig sind. Drehmomentschlüssel müssen regelmäßig kalibriert werden, damit sie genaue Messwerte liefern. Ein Drehmomentschlüssel gibt ein Klickgeräusch aus, wenn die richtige Drehmomenteinstellung erreicht ist. Er verfügt über einen federbelasteten Hebel, der durch Drehen des Griffs in die richtige Stellung eingestellt wird. Wenn das erforderliche Drehmoment erreicht ist, bricht der Hebel, wodurch ein Klickgeräusch entsteht. Die meisten Klicktypen sind Ratschenbecher und können zum Anziehen oder Lösen verwendet werden. Die Serie umfasst folgende Drehmomentschlüssel von FACOM mit verschiedenen Drehmomentbereichen (Nm) ; 835-3090 835-3090 (R.306-25D) - Drehmomentschlüssel mit quadratischem Antrieb, 5 bis 25 Nm ; 794-8013 794-8013 (R.304DA) - Offener Endantrieb Klicken Drehmomentschlüssel Kunststoff, 1 bis 5 Nm. Eigenschaften und Vorteile:. Werkseitige Genauigkeit: ±2 % Zuverlässiger Mechanismus, geprüft bis 50, Zyklen bei 200 Nm 9 x 12 Endanschluss Ø 30 mm Lieferung in einer Kunststoffbox. Typische Anwendungen:. Drehmomentschlüssel sind ein Typ von Schraubenschlüsseln/Antrieb, der entwickelt wurde, um einem Befestigungselement ein spezifisches Drehmoment zuzuweisen. Drehmomentschlüssel sind in der Regel mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne dass der Schraubenschlüssel nach jeder Umdrehung der Schraube wieder eingebaut werden muss. Spezielle Drehmomentschlüssel werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und ernsthaften Heimwerkerenthusiasten verwendet. Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubenschlüssel ausfahrbar oder ist er eine feste Länge? Dieser Schraubenschlüssel hat eine feste Länge ; 835-3090 835-3090 - 271 mm ; 794-8013 794-8013 - 185 mm Welchen Drehmomentbereich hat dieser Schlüssel? ; 835-3090 835-3090 - 5 bis 25 Nm ; 794-8013 794-8013 - 1 bis 5 Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
5 → 25Nm
Antriebsform:
Gabelschlüssel
Gesamtlänge:
271 mm
Einsatzgröße:
9 x 12 mm, 14 x 18mm
Genauigkeit:
±2 %
Skalenteilung:
0.1Nm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, 8353090, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, R30625D, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
J.372V
ab € 72,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.