Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Drehmomentschlüsselsatz
>
Einsteckumschaltknarre
>
Artikel
Facom J.372V 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-97167216
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
J.372V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00AE6QU5Y
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
180 g
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Ratschenschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Einsteck-Umschaltknarre
,
Einsteckknarre
,
Einsteckumschaltknarre
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
facom umschaltknarre
,
umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom R.304DA Nm
Facom
R.304DA
ab € 213,89*
Zubehör
Facom Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 5 → 25Nm, Länge 271 mm, ±2 %
Facom
R.306-25D
ab € 261,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen