Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Führungszylinder
>
Artikel
SMC MGJ, M3 x 0,5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 6mm / Hub 10mm, bis 0,7 MPa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8389288
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
MGJ6-10
EAN/GTIN:
5059039808625
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Hub = 10mm
Bohrung = 6mm
Serie = MGJ
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 33 x 14.5 x 29mm
Gewicht = 33g
Betriebstemperatur max. = +60°C
Länge = 33mm
Breite = 14.5mm
Miniatur-Führungsstangenzylinder Serie MGJ. Die Serie MGP wurde als Führungsstangenzylinder für hohe Seitenbelastung und mit präziser Verdrehsicherheit in einem kompakten Miniaturgehäuse entwickelt. Sie sind standardmäßig mit Gummipuffern und zwei Schaltern ausgestattet und können mit lediglich 5 mm Hub montiert werden.
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
6mm
Serie:
MGJ
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
33 x 14.5 x 29mm
Gewicht:
33g
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Länge:
33mm
Breite:
14.5mm
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatik-Führungszylinder
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder ISO 21287
,
Miniaturzylinder
,
führungszylinder smc
,
führungszylinder
,
kompaktzylinder doppelt
,
8389288
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatik-Führungszylinder
,
SMC
,
MGJ610
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Guided Cylinders
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
54
€ 4,90*
ab € 92,46*
€ 114,91*
Lager 955
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 93,97*
€ 116,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 130,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,28*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,77*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen