| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8411688 Herst.-Nr.: D4GS-N1R-5 EAN/GTIN: 5059039363995 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsart = Codiert Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer Sicherheitskontakte = Öffner Wechselspannung max. = 240V Gleichspannung max. = 250V Anschlussausführung = 5m Kabel Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 67 Anzahl der Kopfpositionen = 1 Serie = D4GS Hilfsschalter = 1Schließer°C
IEC/EN60947-5-1. cULus, TÜV, CE, CCC. Betätigungselemente separat erhältlich. D4GL Türschalter für Schutzvorrichtungs-Verriegelung. Bleifreier, umweltfreundlicher Schalter für Magnet-Verriegelungseinheit, entweder mit Magnetverriegelung/mechanischem Entriegelungsmechanismus (verriegelungsfähig) oder mit mechanischer Verriegelung/Magnetentriegelungsmechanismus (entriegelungsfähig) erhältlich. Gleitende, schwenkbare und abnehmbare Schutzvorrichtungen wie Gitter, Hauben oder Türen können mit diesen Schutzvorrichtungs-Verriegelungsschaltern überwacht und verriegelt werden. Sicherheitstürschalter, entweder mit elektromagnetischem Verriegelungs- oder Entriegelungsmechanismus Vier Einbaurichtungen des Kopfes möglich Vier integrierte Kontakte Hohe Schlüsselhaltekraft, 1000 N Für Standardlasten und Mikrolasten Schutzart IP67 (gilt nur für Schalter, Schlüsselloch ist IP00) Enthält keine schädlichen Substanzen, wie zum Beispiel Blei oder Kadmium, und verringert somit die Umweltbelastung Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Codiert | Kontakt-Konfiguration: | 1 Öffner / 1 Schließer | Sicherheitskontakte: | Öffner | Wechselspannung max.: | 240V | Gleichspannung max.: | 250V | Anschlussausführung: | 5m Kabel | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 67 | Anzahl der Kopfpositionen: | 1 | Serie: | D4GS | Hilfsschalter: | 1Schließer°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obentürschließer, Tuerfeststellanlage, Türschließer, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, obentürschließer, 8411688, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Omron, D4GSN1R5, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,15* | € 95,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,16* | € 98,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,67* | € 102,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,31* | € 103,30* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,15* | € 120,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|