Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbindergehäuse, IP44, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8412032
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030827
EAN/GTIN:
     5059039133819
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Typ = Steckverbindergehäuse
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A
Schutzart = IP44, IP67
Seriennummer = 92000

Harting Han A Standardkappen und -gehäuse aus Standardkunststoff, Baugröße 3 A. Han A Standardkappen und -gehäuse aus Thermoplast, Baugröße 3 A, in schlanken, platzsparenden Bauformen. Diese Han-Kappen und -gehäuse in der Baugröße 3 A bestehen aus Polycarbonat in der Farbe RAL 7032 (Kieselgrau) oder RAL 9005 (tiefschwarz). Die Gehäuse Han 3A verfügen über Hebelverriegelungssysteme, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die Schutzart IP67 gemäß IEC 50529 kann bei Verwendung mit einer Dichtungsschraube (Bestellnummer ; 313-6540 313-6540 ) erreicht werden. Sowohl die Kappen als auch die Gehäuse sind mit einer Reihe von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Schmale, platzsparende Ausführung • RAL 7032 (Kieselgrau) oder RAL 9005 (tiefschwarz), Polycarbonat • Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung • Zahlreiche Montageoptionen und Kabeleinführungswinkel. • Schutzart IP67 mit Dichtungsschraube. Informationen zur Produktanwendung. Diese Han A-Kappen der Baugröße 3 A sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Schutzart:
IP44, IP67
Seriennummer:
92000
Weitere Suchbegriffe: 8412032, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200030827, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,39*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,915*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1891*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,98*
Zubehör
Harting
09 21 007 3131
ab € 1,7664*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 15,52*
Zubehör
Harting
09200042633
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.