Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 25 mm / ±0,008 mm, Auflösung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 25 mm / ±0,008 mm, Auflösung 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8412568
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412568
EAN/GTIN:
     5056112207535
Suchbegriffe:
Messuhr
analog messuhr 0-25mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Messbereich max. = 25mm
Genauigkeit = ±0,008 mm
Auflösung = 0,01 mm
Messbereich = 0 → 25 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch

Metrische Stößelanzeige von RS Pro, Messbereich 0 → 25 mm, Auflösung 0,01 mm, Genauigkeit ±0,008Wenn Sie den Abstand zwischen zwei Oberflächen messen müssen, drehen Sie zu dieser Kolbenmessuhr von RS Pro. Mit einer Genauigkeit von bis zu einer Toleranz von ±0,008 mm ist es nützlich für präzise Messungen in der Metallbearbeitung und Werkzeugherstellung. Diese Kolbenmessuhr bietet metrische Messungen bis zu 25 mm auf einer gut ablesbaren 60-mm-Skala. Er verfügt über eine einstellbare Messuhr und einen Kugelamboss, der auf abgerundeten Oberflächen verwendet werden kann, und integrierte Toleranzzeiger erleichtern die Bestimmung, ob eine Messung innerhalb der Toleranzgrenzen liegt. Die Erdungsgestelle innerhalb der Anzeige bewegen die Ambosse langsam, um eine genauere Messung zu erreichen. Diese Kolbenmessuhr ist praktisch für die Herstellung von Präzisionswerkzeugen und allgemeine Werkstattanwendungen. Es wird häufig verwendet, um das Spiel von Objekten wie Kurbelwellen oder Kolbendecks zu prüfen.Eigenschaften und Vorteile• Metrische Kolbenmessuhr • Genauigkeit von ±0,008 mm • Auflösung von 0,01 mm • Minimale Messung von 0 mm • Maximale Messung von 25 mm • verfügt über ein verstellbares Zifferblatt und ein Drehradschloss • ausgestattet mit einem Kugelamboss • Integrierte Toleranzzeiger • Leicht ablesbares 60-mm-Zifferblatt • Öse RückenbefestigungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
25mm
Genauigkeit:
±0,008 mm
Auflösung:
0,01 mm
Messbereich:
0 → 25 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 8412568, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, DG25M, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 67,24*
€ 86,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 91,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8412561
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.