Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395501
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412568
EAN/GTIN:
     5056112207535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Messuhr, Typ=8412568, Höhe=-999, Länge=-999, Messbereich max.=25 mm, Messbereich min.=0 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
178 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
178 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,52*
€ 83,43*
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 98,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8412561
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.