Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messwerkzeug-Satz, Metrisch Messuhr, Magnetsockel, bis 100 c/w, 100 a/c, ±0,008 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8412574
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412574
EAN/GTIN:
     5056112207559
Suchbegriffe:
Messuhr
Messzeug-Set
Messzeugsatz
messuhr
Set Inhalt = Messuhr, Magnetsockel
Skalenendwert = 10mm
Schieber-Messbereich max. = 100 c/w, 100 a/c
Genauigkeit = ±0,008 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Weitere Informationen:
Set Inhalt:
Messuhr, Magnetsockel
Skalenendwert:
10mm
Schieber-Messbereich max.:
100 c/w, 100 a/c
Genauigkeit:
±0,008 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 8412574, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messlehren Sets, RS PRO, MBDGKIT, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Measuring Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8412561
ab € 43,36*
Zubehör
RS Pro
8412568
ab € 64,52*
Zubehör
RS Pro
8412543
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.