Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Radialventilator
>
Artikel
ebm-papst G3G Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 70dB, 248.5 x 227 x 130mm, 2320U/min, Kugellager
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8414909
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
G3G146-FK07-02
EAN/GTIN:
5059039099849
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 650m³/h
Serie = G3G
Höhe = 248.5mm
Breite = 227mm
Tiefe = 130mm
Abmessungen = 248.5 x 227 x 130mm
Lüfterdrehzahl = 2320U/min
Geräuschpegel = 70dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 105 x 115mm
Better World-Produkt = Ja
Lochabstand horizontal = 115mm
Zentrifugallüfter ebm-papstDer ebm-papst Zentrifugallüfter mit Einfacheingang hat einen Luftstrom von 650 m3/h (für 50 Hz) bei einer Lüfterdrehzahl von 2320 U/min und einer Versorgungsspannung von 200 V ac bis 240 V ac. Der externe Rotormotor ist in das Flügelrad integriert und reduziert so die Einbaumaße. Er verfügt über gekrümmte Forward-Klingen, die sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Das Scrollgehäuse ist auf beiden Seiten offen für zusätzliche Effizienz und eine Reduzierung des Geräuschpegels. Er ist 248,5 mm lang, 227 mm breit und 130 mm tief. Die robuste und platzsparende Bauweise macht sie vielseitig und einfach zu verwenden.Eigenschaften und VorteileMotoren sind für eine lange Lebensdauer abgedichtet Wartungsfrei Isolierung der Klasse B Kugellagertyp kann in jeder beliebigen Position montiert werden Geräuschpegel: 70 dB Ausgestattet mit einem besonders effizienten GreenTech-EC-Motor Intelligente Elektronik für zahlreiche Regelfunktionen Großer Spannungsbereich Robuste Bauweise und wartungsfreier Betrieb Lange Lebensdauer\AnwendungenZentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme Automobilbau Eisenbahn Elektronische Produkte Medizinische Behandlung Haushalt Lüftung Klimaanlage KühlsystemZertifizierungenEn 60335 CE-zertifiziert Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
650m³/h
Serie:
G3G
Höhe:
248.5mm
Breite:
227mm
Tiefe:
130mm
Abmessungen:
248.5 x 227 x 130mm
Lüfterdrehzahl:
2320U/min
Geräuschpegel:
70dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
105 x 115mm
Better World-Produkt:
Ja
Lochabstand horizontal:
115mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Radialgebläse
Weitere Suchbegriffe:
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
radialgebläse ebm
,
radiallüfter
,
8414909
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
ebm-papst
,
G3G146FK0702
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Centrifugal Fans
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 524,62*
€ 628,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 566,32*
€ 757,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,37*
€ 901,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,39*
€ 884,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,57*
€ 778,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,00*
€ 724,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 588,03*
€ 699,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,32*
€ 673,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBM-PAPST CECXX2040MC-F EC-TEMPERATURREGLER, 57V DC
ebm-papst
CECXX2040MC-F
ab € 73,80*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar
ebm-papst
RMECD
ab € 59,92*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar
ebm-papst
CN1063
ab € 29,78*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar, Max. 1.1mA
ebm-papst
RMECI
ab € 47,21*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar, Max. 1.1mA
ebm-papst
CN1003
ab € 12,36*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 → 57 V dc, Variabel, Max. 1 mA @ 10 V dc, 4 mA @ 57 V
ebm-papst
CGCXX00000
ab € 64,51*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 12 → 57 V dc
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 159,35*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Zentrifugallüfter-Filter für 140 mm, 146 mm, 160 mm Lüfter, 74mm, Rahmen Mat.: Stahl, Viledon
ebm-papst
95778-1-5171
ab € 70,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen