Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 76-95 Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-841609
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-9510/4044
EAN/GTIN:
     5059045559184
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Serie = 76-95
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Feines Silber
Herst.-Teile-Nr. = 76-9510/4044V

Befestigungsteile. 10 A robuste Schalter. Diese 76-95-Serie bietet vandalensichere Drucktaster-Schalter von ITW. Sie sind äußerst robust konstruiert und eignen sich daher besonders für Anwendungen, bei denen Vandalismussicherheit erforderlich ist. Sie können in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden. Wie zum Beispiel:. • Vandalensichere Anforderungen• Militärische Umgebungen• Industrieumgebungen• Prozesssteuerung• Aufzüge• Medizintechnische Messtechnik• Fischereifahrzeuge• Erdbewegungsmaschinen• Eisenbahnwaggonausrüstung• Externe Sicherheitstürsteuerungen. Eigenschaften und Vorteile. • Vandalensicher – entwickelt, um Stößen von großer Kraft standzuhalten.• Die Platte ist abgedichtet nach IP67 – (komplett staubgeschützt und geschützt gegen Eintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Dauer des Tests: 30 Minuten).• Gehäuse und Tasten aus Edelstahl – korrosionsbeständig, hitzebeständig und chemikalienbeständig.• Front- oder Rückseitenmontageversionen – beide Typen wurden entwickelt, um die Möglichkeit zu reduzieren, dass ein Gegenstand hinter den Schalter gedrückt wird, um ihn aus seiner Halterung zu hebeln.• Der Drucktastenschalter mit Tastbetätigung wird nur in dieser Stellung elektrisch kontaktiert. Wenn er losgelassen wird, kehrt er in die Aus-Stellung zurück.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
19.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
76-95
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Herst.-Teile-Nr.:
76-9510/4044V
Weitere Suchbegriffe: 841609, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 7695104044, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
477
€ 14,99*
ab € 22,27*
€ 43,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,86*
€ 46,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
76-9512/4044
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.