Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 76-9510/4044 DRUCKTASTER 15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4389463
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-9510/4044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: 76-95
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.3 mm
  • Kontaktspannung V DC: 5 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT-DB
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, ITW SWITCHES, 76-9510/4044, 4389463, 438-9463
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    477
    € 14,99*
    ab € 22,27*
    € 43,51*
    € 8,95*
    ab € 30,86*
    € 46,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,51*
    € 51,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    76-9512/4044
    ab € 33,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.