| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8435990 Herst.-Nr.: 09990000622 EAN/GTIN: 5059039131686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = 0999
Harting-Handwerkzeuge, Serie DIN 41612. Eine Werkzeugreihe, die sich besonders für den Einsatz mit der Serie DIN 41612 Typ D, E, F, FM und HM von Steckverbindern eignet, die Crimpkontakte erfordern. Best.-Nr. ; 740-6654 740-6654 ist eine Hand-Crimpzange zum Crimpen von Kontakten mit einem Querschnitt von 0,14 bis 1,5 mm2 gemäß DIN 41641 Best.-Nr. ; 740-6663. 740-6663. ist ein einfacher Handcrimpwerkzeugrahmen für BC/FC Kontakte, Matrizen müssen separat bestellt werden. Best.-Nr. ; 843-5996 843-5996 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von har-bus 64 Crimpkontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 28-20 AWG und FC1-Crimpkontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 28-24 AWG Best.-Nr. ; 843-5990 843-5990 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 26-20 AWG Best.-Nr. ; 740-6666 740-6666 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 20-16 AWG Best.-Nr. ; 865-8398 865-8398 ist eine BC-Aufnahme für den Einsatz in Crimpzange 740-6663 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | 0999 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8435990, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, HARTING, 09990000622, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 153,78* | € 184,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 155,09* | € 185,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 160,35* | € 192,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 162,75755* | € 194,82755* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 179,94* | € 222,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|