Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MGP, R 1/8 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 25mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8444120
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MGPM20-25Z
EAN/GTIN:
     5059039822881
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 25mm
Bohrung = 20mm
Serie = MGP
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Endlagendämpfung = Gummidämpfer
Abmessungen = 78 x 81 x 30mm
Gewicht = 630g
Betriebstemperatur max. = +60°C
Länge = 78mm
Breite = 81mm

Geführte Miniaturzylinder Serie MGP. Die kompakten geführten Zylinder der Serie MGP von SMC wurden für Anwendungen mit hoher seitlicher Last entwickelt, wie sie bei der Materialhandhabung, beim Heben und beim Stoppen auftritt. Die Serie MGP umfasst den Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers für eine ultrakompakte Bauweise. Sobald sich der Hublänge vergrößert, vergrößert sich auch die Länge der Lagerung, wodurch die Tragfähigkeit des Lagers erhöht wird. Große Spanne an Bohrungsgrößen Große Spanne an Hüben Vier Befestigungsarten vorgesehen Automatische Schalter können auf zwei Seiten montiert werden Hohe Montage- und Rohrleitungsflexibilität
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
20mm
Serie:
MGP
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Endlagendämpfung:
Gummidämpfer
Abmessungen:
78 x 81 x 30mm
Gewicht:
630g
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Länge:
78mm
Breite:
81mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Miniaturzylinder, führungszylinder smc, iso zylinder, 8444120, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, SMC, MGPM2025Z, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.