Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PSE540, Steckmontage, 6 mm Überdruck Druckschalter, 12 → 24V dc, 0MPa, max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8444666
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE540-R06
EAN/GTIN:
     5059039824021
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 1 MPa (Betriebsdruck), 1,5 MPa (Prüfdruck)
Betriebsdruck min. = 0MPa
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = Steckmontage, 6 mm
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Typ = Analoger Ausgang
Nennspannung = 12 → 24V dc
Serie = PSE540
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP40
LED-Anzeige = Nein

Kompakter pneumatischer Drucksensor. Serie PSE digitaler Druckschalter ermöglichen Druck von einem Remote-Standort aus. Die PSE-100 Controller verfügt über ein leicht zu lesen, groß, 4-stellige LED-Anzeige. Maßeinheiten können einfach ausgewählt und geändert werden. Serie PSE510 ist kompakt und leicht, so dass der Sensor montiert werden, wo erforderlich. Die Verwendung von rostfreiem Stahl für alle benetzte Teile (SUS630 für Membran, SUS304für die Montage) ermöglicht es dem PSE520 Drucksensor zur Verwendung in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen verwendet werden. Serie PSE entfernte Druck und Vakuum Sensoren wurde erweitert, um einfach zu verwendende eCon Steckverbinder von 3M oder Amp.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1 MPa (Betriebsdruck), 1,5 MPa (Prüfdruck)
Betriebsdruck min.:
0MPa
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
Steckmontage, 6 mm
Geeignete Medien:
Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Typ:
Analoger Ausgang
Nennspannung:
12 → 24V dc
Serie:
PSE540
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP40
LED-Anzeige:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, druckluftschalter 10bar, 8444666, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, PSE540R06, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1649
€ 4,90*
ab € 38,99*
€ 51,33*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 39,78*
€ 52,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,18*
€ 57,93*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 46,04*
€ 59,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.