Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek E6012 Elektronikzange, Flachzange / Backen 20mm, gebogen 135 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8472992
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     E6012.CRBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Zangentyp = Elektronikzange, Flachzange
Gesamtlänge = 135 mm
Material/Stoff = Stahl
Backenlänge = 20mm
Backenbreite = 6.4mm
Modellnummer = E6012

Idealtek Ergo-Tek-Schnabelzangen. Die über zwei Jahre hinweg entworfenen in der Schweiz hergestellten Präzisionszangen sind darauf ausgerichtet, das ergonomischste, genaueste, haltbarste und idealste Werkzeug in Ihrem Satz zu sein und folgen dem Konzept der Universität von Mailand. Durch den italienischen Stil ist die Ergo-Tek-Serie formschön und elegant und bietet Ihnen eine perfekte Synergie. Sehr feine Spitze E6012 Flachzange, mit Wellenschliff E6013 Flachzange, Lang, Glatt E6014 Flachzange, Lang, mit Wellenschliff
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Flachzange
Gesamtlänge:
135 mm
Material/Stoff:
Stahl
Backenlänge:
20mm
Backenbreite:
6.4mm
Modellnummer:
E6012
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Flachzange, elektronik flachzange, 8472992, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, ideal-tek, E6012CRBG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2450542
ab € 20,97*
Ähnlich
RS Pro
2450558
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.