Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek E6013 Elektronikzange, Flachzange / Backen 30mm, gebogen 145 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8472995
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     E6013.CRBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Zangentyp = Elektronikzange, Flachzange
Gesamtlänge = 145 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 30mm
Backenbreite = 6.4mm
Modellnummer = E6013

Idealtek Ergo-Tek-Schnabelzangen. Die über zwei Jahre hinweg entworfenen in der Schweiz hergestellten Präzisionszangen sind darauf ausgerichtet, das ergonomischste, genaueste, haltbarste und idealste Werkzeug in Ihrem Satz zu sein und folgen dem Konzept der Universität von Mailand. Durch den italienischen Stil ist die Ergo-Tek-Serie formschön und elegant und bietet Ihnen eine perfekte Synergie. Sehr feine Spitze E6012 Flachzange, mit Wellenschliff E6013 Flachzange, Lang, Glatt E6014 Flachzange, Lang, mit Wellenschliff
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Flachzange
Gesamtlänge:
145 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
30mm
Backenbreite:
6.4mm
Modellnummer:
E6013
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, flachzange 145mm, elektronik flachzange, 8472995, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, ideal-tek, E6013CRBG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.