Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserpumpenzange 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wasserpumpenzange 254 mm
RS PRO Wasserpumpenzange 254 mm
RS PRO Wasserpumpenzange 254 mm
RS PRO Wasserpumpenzange 254 mm
RS PRO Wasserpumpenzange 254 mm
RS PRO Wasserpumpenzange 254 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8473778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8473778
EAN/GTIN:
     5056112212676
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Gesamtlänge = 254 mm

CR-V-Wasserpumpenzange von RS Pro. Diese verstellbare Wasserpumpenzange von RS PRO ist eine unverzichtbare Werkzeugkiste für Profis und Hobbyhandwerker. Die Kastengelenkkonstruktion ermöglicht einen festen und verstellbaren Griff an verschiedenen Arten von Rohren und Befestigungselementen. Mit seiner Konstruktion aus Chrom-Vanadium-Stahl ist dieses Werkzeug korrosionsbeständig und bietet eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Die Wasserpumpenzange verfügt über einen Nasenkopf mit gezackten Greifbacken für vollständige Sicherheit bei der Anwendung von Drehmoment auf hartnäckige oder festgefressene Teile. Die Zange verfügt sogar über einen integrierten Crimper unter dem Kastengelenk für zusätzliche Vielseitigkeit. Mit ihrem ergonomischen Griff und ihrer vielseitigen Einstellbarkeit sind diese Wasserpumpenzangen ein Werkzeug, auf das Sie sich verlassen können. Eigenschaften und Vorteile Greifnase Griff mit hoher Griffigkeit Integrierte Crimpzange Anwendungen Obwohl der Name Wasserpumpenzange auf ihre Verwendung beim Anziehen von Stopfbuchspackungen in Wasserpumpen in Autos und Lieferwagen zurückzuführen ist, können sie zum Greifen von Muttern und Bolzen mit großen runden oder quadratischen Durchmessern und anderen unregelmäßig geformten Objekten verwendet werden. Sie eignen sich daher für viele Anwendungen, bei denen ein fester Griff und eine hohe Hebelkraft erforderlich sind. Sie werden manchmal auch als Wasserpumpen-Rohrschlüssel bezeichnet und werden häufig verwendet von: Mechaniker Klempner Wartungstechniker Was ist der Unterschied zwischen Wasserpumpenzangen und Klempnergriffen? Der Begriff "Griffe" kann auf viele verschiedene Handwerkzeuge angewendet werden und kann daher verwirrend sein. Zum Beispiel sind Rohrgriffzangen sehr ähnlich, haben aber oft einen unterschiedlich geformten Kopf mit glatten Zähnen. Obwohl Wasserpumpenzangen sehr vielseitig mit breiten Anwendungen in Sanitär- und Wartungsarbeiten sind, wurden sie speziell für abgepackte Verschraubungen an Wasserpumpen entwickelt. Achten Sie beim Kauf von Griffen auf den Kopf, um sicherzustellen, dass er für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Gesamtlänge:
254 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro wasserpumpenzange, wapu zange, 8473778, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, COT0076, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.