Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 137 11 Parallel-Gripzange 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     108EL-8478108
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6407270
EAN/GTIN:
     5059039113705
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Rollgabelschlüssel
Zangentyp = Gripzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 260 mm
Material/Stoff = Vanadium Stahl
Spannweite = 45mm
Modellnummer = 137 11
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Gripzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
260 mm
Material/Stoff:
Vanadium Stahl
Spannweite:
45mm
Modellnummer:
137 11
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 31,60*
1
€ 4,90*
ab € 23,18*
€ 31,60*
7 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 33,15*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,00*
€ 33,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,29*
€ 42,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.